ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
1,280件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル nepros(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドルnepros(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。
差込角(sq.)9.5全長L(mm)125種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4
14mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ14mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
9,240税込10,164
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-14
12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ12mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
7,610税込8,371
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-12
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)1/2幅(mm)28
フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)フレックス ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8全長(mm)275厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30ギヤ歯数45
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア) nepros(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)nepros(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7全長L(mm)250トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ハンドル(ショート)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-Vサイズ3/4(19.0)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバー型ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748RoHS指令(10物質対応)対応
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法T(mm)27
Z-EAL ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)178トラスコ品番387-9429
エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ラチェットハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
スタンダードなラチェットハンドルです。
歯数30
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスピンナ トップ工業ラチェットスピンナトップ工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)850RoHS指令(10物質対応)対応
首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルトップ工業
9,798税込10,778
1本
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1個
予約販売
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
歯数が細かく軽快
コンパクトフレックス ラチェットハンドル KTCコンパクトフレックス ラチェットハンドルKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
中空ラチェットハンドル SK11中空ラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
伸縮式ラチェットハンドル H&H伸縮式ラチェットハンドルH&H
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル
ギア数72
ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4インチBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1セット(14個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
9.5角ソケット17-30 マキタ9.5角ソケット17-30マキタ
699税込769
1個
当日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット10-28 マキタ9.5角ソケット10-28マキタ
549税込604
1個
当日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び10-28差込角(sq.)9.5
9.5sq.コンパクトラチェットハンドル KTC9.5sq.コンパクトラチェットハンドルKTC
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1562差込角(mm)9.5
6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC6.3sq.フレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル USAGUSAG 1/4sqロータリーラチェットハンドルUSAG
9,998税込10,998
1本
当日出荷
グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚全長(mm)120差込角(sq.)1/4
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
1/4sqラチェットリング DEEN1/4sqラチェットリングDEEN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0差込角(mm)9.5
495 T型ハンドルナットドライバー Wera495 T型ハンドルナットドライバーWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)170質量(g)193寸法H(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
クロスバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クロスバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
主にスピンナハンドル握り部穴に差し込み、T形ハンドルとして使用してください。
T型ハンドル neprosT型ハンドルnepros
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼全幅(mm)140直径(mm)7.5
ソケットハンドル