9ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識
一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8
全長(mm)243
厚さ(mm)(ヘッド)19
質量(kg)0.41
ヘッド径(Φmm)36
ギヤ歯数60
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
寸法(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチHEXのビットを使用する際に。
差込角(inch)1/4
全長(mm)142
厚さ(mm)差込部含まず12
ヘッド幅(mm)25
ギヤ歯数30
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5
全長(mm)270
ギヤ歯数48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数72
全長(mm)380
トラスコ品番811-7509
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)9.5
全長(mm)198
トラスコ品番439-5514
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)158
1丁
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)12.7
全長(mm)298
トラスコ品番439-6588
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)382
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
差込角(sq.)19
全長(mm)71
トラスコ品番807-0104
質量(g)300
穴径(Φmm)25.5
外径(mm)40(ソケット)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3
全長120
トラスコ品番373-2827
質量(g)70
ハンドル径(Φmm)7
ヘッド径(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法d(mm)12.5
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
スリムタイプです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。
72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼
歯数72
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)400
トラスコ品番395-2801
軸径(Φmm)22
質量(g)700
寸法B(mm)22
寸法b(mm)38
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)300
トラスコ品番395-2797
軸径(Φmm)22
質量(g)460
寸法B(mm)18
寸法b(mm)29.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
質量(g)700
寸法L(mm)330
寸法H(mm)21.6
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)38
寸法T(mm)36.2
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)378
寸法L(mm)265
寸法H(mm)15.7
寸法D(mm)30.5
寸法T(mm)26.4
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613
質量(g)107
寸法L(mm)160
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
全長(mm)160~210
許容トルク(N・m)70
差込角(sq.)9.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。