絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 6(1)
- 10(4)
- 13(1)
- 15(44)
- 20(48)
- 25(41)
- 32(7)
- 50(1)
使用流体
水(1)
材質
- ステンレス(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ブランド
- ヨシタケ(1)
ヨシタケ
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
「呼び径(A)」から絞り込む
6(1)
10(4)
13(1)
15(44)
20(48)
25(41)
32(7)
40
50(1)

エアーアウト AO-2
ヨシタケ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水