絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 120×100×72(1)
  • 135×135×80(1)
  • 135×135×119(1)
  • 220×135×80(1)
  • 220×135×119(1)
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(194)
  • タカチ電機工業(102)
  • エスコ(83)
  • CAMDENBOSS(65)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • 日東工業(60)
  • HAMMOND(53)
  • 摂津金属工業(44)
  • 伊藤電気製作所(44)
  • Pactec(18)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • 内外電機(10)
  • 東洋技研(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • オーム電機(7)
  • 三桂製作所(4)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(2)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ベージュ(5)
保護等級
  • IP67(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン セパレート型

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    タイプ耐油性・セパレート保護等級IP67
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
  • 防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐侯 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • 防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • 防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュタイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    タイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    ベージュタイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ライトグレータイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ベージュタイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    8,898税込9,788
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    タイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス