カテゴリ
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×180×350(3)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(108)
- エスコ(83)
- CAMDENBOSS(65)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(60)
- HAMMOND(53)
- 摂津金属工業(44)
- 伊藤電気製作所(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(15)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 内外電機(10)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 三桂製作所(4)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・保護等級をもっと見る

ディアテック
摂津金属工業¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から10日以内出荷丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ダテックモバイルボックス
摂津金属工業¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から8日以内出荷現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)材質UL94HB適合、ABS
アートケース
摂津金属工業¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷付属品上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ仕様●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面材質適合UL94HB、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMKシリーズ
摂津金属工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃・耐衝撃
ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ
タカチ電機工業¥569~税込¥626~1台ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)35
木製基板(裏面配線用)
日東工業¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷から3日以内出荷木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100
MBS 化粧ボックス
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から5日以内出荷ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
防水コンセントボックス
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM色ベージュ
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形
内外電機(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1面翌々日出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ
ニックス¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B
タカチ電機工業¥160税込¥1761個翌々日出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
Gelbox
ワゴジャパン¥7,498~税込¥8,248~1箱(4個)ほか6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途スプライシングコネクタ42用色グレー取付盤内空中配線高さ(mm)17.8/0.701インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.6/1.323インチ保護等級IPX8操作方法ロッキングシステム
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個22日以内出荷改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。![プラスチック防水ケース GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765168-251222-02.jpg)
プラスチック防水ケース
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷保護等級IP65の防水・防塵機能を持ったプラスチックボックスです外形寸法(mm)105×75×40保護等級IP65の防水・防塵機能
PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF形プラボックス(防水・防塵構造)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業¥3,298~税込¥3,628~1台61日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ウオルボックス(タテ型)
未来工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉色ブラック質量(g)1830有効深さ(mm)140バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
ミニデータボックス
OKW¥2,598~税込¥2,858~1個47日以内出荷から48日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
ボディケース
OKW¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応
ユニテック
OKW¥6,098~税込¥6,708~1個47日以内出荷2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース用途通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等材質ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニテック
OKW¥1,298~税込¥1,428~1個47日以内出荷ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
ブロブ ユニット
OKW¥2,598税込¥2,8581個47日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)59.9高さ(mm)30.1質量(g)50奥行(mm)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.9×30.1×130RoHS指令(10物質対応)対応
ブロブ パネル
OKW¥4,798税込¥5,2781個47日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)185.4質量(kg)0.14高さ(mm)35.5奥行(mm)143.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185.4×35.5×143.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブロブ コントロール
OKW¥3,198税込¥3,5181個47日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)112高さ(mm)30質量(g)70奥行(mm)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×30×76RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
























![プラスチック防水ケース GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765168-251222-02.jpg)



















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)