絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・IPX8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プラボックス

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,424件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス 未来工業

    ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

    未来工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベージュタイプヨコ型保護等級IPX3
  • ブレーカーボックス 未来工業

    ブレーカーボックス

    未来工業(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
    仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。材質(本体)PP(ヒンジピン)SUSベージュ保護等級IPX3バンド通し穴有(側面)
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    169税込186
    1台
    3日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67
  • 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業

    PBC 蝶番付ポリカボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
    材質ポリカーポネート樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5保護等級IP65設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    629税込692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業

    PL用ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
    仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス SPNO-T 河村電器産業

    プラボックス SPNO-T

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ワットメーターボックス MXO 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXO

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)110.5寸法D(mm)270寸法W(mm)170保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)680
  • ポールマウントブラケット タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
    材質ABS樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
  • 防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート特性防水・防塵
  • PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業

    PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F有効深さ(mm)59
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機

    PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用

    内外電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
    仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業

    安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製

    テンパール工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
    付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA
  • 耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • JW用 ゴムブッシュ RBシリーズ タカチ電機工業

    JW用 ゴムブッシュ RBシリーズ

    タカチ電機工業
    839税込923
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    対応線径を変更したい時にご使用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープレートBタイプ 伊藤電気製作所

    フリープレートBタイプ

    伊藤電気製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂タイプBタイプピッチ(mm)3.59(締付)
  • ワットメーターボックス MX 河村電器産業

    ワットメーターボックス MX

    河村電器産業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチックライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)使用場所露出形
  • 防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート寸法W(mm)300特性防水・防塵
  • 難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
  • シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) 日東工業

    CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
  • フリーボックス ドアなしタイプ Panasonic(パナソニック)

    フリーボックス ドアなしタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
    材質プラスチック形状露出・半埋込両用形色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業

    スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ

    タカチ電機工業
    979税込1,077
    1台
    3日以内出荷
    P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業

    壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

    タカチ電機工業
    399税込439
    1台
    3日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA耐候性樹脂(UL94HB)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業

    ウオルボックス(ヨコ型)

    未来工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
    ブラック
  • ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業

    ウオルボックス(ヨコ型)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
    材質プラスチックブラック保護等級IPX3
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
    付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
  • PL形プラボックス 日東工業

    PL形プラボックス

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • シールドプラスチックケース PFEシリーズ タカチ電機工業

    シールドプラスチックケース PFEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス