カテゴリ
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×180×350(3)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(108)
- エスコ(83)
- CAMDENBOSS(65)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(60)
- HAMMOND(53)
- 摂津金属工業(44)
- 伊藤電気製作所(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(15)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 内外電機(10)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 三桂製作所(4)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・保護等級をもっと見る

電話端子収納プラボックス BTO
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPNO
河村電器産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ワットメーターボックス MX
河村電器産業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワットメーター用ボックス材質プラスチック色ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)使用場所露出形
プラスチックケース KWシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂(UL94HB)色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
PBE ポリカボックス
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
フリーボックス ドアなしタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。材質プラスチック形状露出・半埋込両用形色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ
タカチ電機工業¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
タカチ電機工業¥269~税込¥296~1台当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
シールドプラスチックケース PFEシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)色オフホワイト温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
プラボックス SPN
河村電器産業¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(ナベタッピング):鉄色ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業¥9,898~税込¥10,888~1台3日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ライトグレー保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から22日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個6日以内出荷エスコ品番EA940CY-11B色黒サイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ
タカチ電機工業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート特性防水・防塵
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
タカチ電機工業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ
タカチ電機工業¥1,798~税込¥1,978~1台61日以内出荷UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス 耐油
オーム電機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。色黒電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
ウオルボックス(タテ型)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉色ブラック質量(g)1580有効深さ(mm)140バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
クロノラック(ハードマウントタイプ)
摂津金属工業¥89,980~税込¥98,978~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス















![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)




![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)







![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)