絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
「保護等級」から絞り込む

防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥1,198~税込¥1,318~特価1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
防水ジャンクションボックス JWシリーズ
タカチ電機工業¥819~税込¥901~1個3日以内出荷カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)
防水中継ボックス 耐侯 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
JW用 ゴムブッシュ RBシリーズ
タカチ電機工業¥839~税込¥923~1袋(10個)3日以内出荷対応線径を変更したい時にご使用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐油
オーム電機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。色黒電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
ブラインドキャップ
オーム電機¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質(本体)ナイロン66
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性
変換アダプタ
オーム電機¥2,098税込¥2,3081箱(10個)11日以内出荷取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。タイプ耐候性材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水中継ボックス
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷色ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)11日以内出荷色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
Gelbox
ワゴジャパン¥7,498~税込¥8,248~1箱(4個)ほか5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス








![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)


![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)

![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)

![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)



![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)


![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008455-200327-02.jpg)