絞り込み
定格電圧(V)
- AC400
- AC200/220(1)
- AC100(33)
- AC100~230(1)
- AC200(23)
- AC220(2)
- AC440(1)
- DC12(1)
- DC24(3)
ブランド
- トーケミ(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(33)
AC100~230(1)
AC200(23)
AC220(2)
AC400
AC440(1)
DC12(1)
DC24(3)

【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型
トーケミ¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工