絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC200/220(1)
- AC100(33)
- AC100~230(1)
- AC200(23)
- AC220(2)
- AC400(1)
- AC440(1)
- DC24(3)
ブランド
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(33)
AC100~230(1)
AC200(23)
AC220(2)
AC400(1)
AC440(1)
DC12
DC24(3)

直流モータ式小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂