カテゴリ
絞り込み
形状

L字型(1)

かまぼこ型(2)

コーナー用(1)

パイプ(3)
材質
- ABS樹脂(2)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(5)
- ニトリルゴム(NBR)(5)
- 塩ビ(PVC)(5)
- 天然ゴム(NR)(4)
厚さ(mm)
- 3
- 1(10)
- 2(7)
- 3.5(6)
- 4(39)
- 5(44)
- 6(60)
- 7(7)
- 8(39)
- 9(42)
- 10(31)
- 12(13)
- 13(5)
- 14(11)
- 15(9)
- 16(9)
- 18(30)
- 20(6)
- 26(10)
- 30(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(6)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(5)
ブラウン(4)
ブラック(9)
ホワイト(5)
ブランド
- 八幡ねじ(6)
- 光(4)
- カーボーイ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- HOJO(2)
- つくし工房(1)
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

安心クッション 丸型
カーボーイ(19件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
コーナーガード
HOJO¥939税込¥1,0331本翌日出荷軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)210寸法(縦×横)(mm)25×25
安心クッションSTRONG みつあし
カーボーイ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25
安心クッション クリア
カーボーイ¥999税込¥1,0991個当日出荷直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収用途安全対策に付属品専用両面テープ材質PVC、専用両面テープ長さ(mm)2000色クリア粘着剤アクリル系
安心クッション(コーナー型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番489-6521材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)3色クリア高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25
安心クッションSTRONG みつあし
カーボーイ¥179税込¥1971個当日出荷千切れにくく、耐摩耗性に優れています。用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)3取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
ゴム板
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ゴム板シール付
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1箱(6枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
アングル型スポンジ
光¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます材質発泡ラバー(NBR)
ゴム板 白
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100色白使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
H鋼先端ソフトガード・300H
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷H鋼先端ソフトガードを装着して、接触時のケガ等を軽減します。 軟質樹脂と中空部分によるクッション性で、先端をしっかりガードします。材質塩ビ厚さ(mm)3色黄色質量(g)400
導電ゴムスポE4385
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1箱(2枚)9日以内出荷導電性があり、電気を逃がすクッション材です。用途電子部品の保護材として。材質エチレン・プロピレンゴム厚さ(mm)3
CRゴム板
八幡ねじ¥799税込¥8791箱(5枚)9日以内出荷耐老化性に優れ、難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットに。材質クロロプレンゴム長さ(mm)100幅(mm)100色黒対応粘着有無:無
アメゴム板
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781箱(5枚)9日以内出荷引っ張り強度が優れたアメゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止めに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有![48x19x330mm [粘着付]ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50758033-180226-02.jpg)
48x19x330mm [粘着付]ゴム
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷用途ガードパット用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FK-2材質ゴム形状楕円型厚さ(mm)3寸法(mm)48×19×330(L)色ブラック
20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-22材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×450(L)色ブラック
20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-21材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×330(L)色ブラック
























![48x19x330mm [粘着付]ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50758033-180226-02.jpg)