カテゴリ
絞り込み
形状

L字型(10)

かまぼこ型(1)

コーナー用(8)

パイプ(2)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
- エラストマー(2)
- ニトリルゴム(NBR)(37)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 酢酸ビニル(EVA)(2)
厚さ(mm)
- 9
- 0.92(6)
- 1(10)
- 2(8)
- 3(25)
- 4(45)
- 5(52)
- 6(69)
- 7(8)
- 8(49)
- 10(37)
- 12(16)
- 13(8)
- 14(13)
- 15(10)
- 16(26)
- 18(36)
- 20(16)
- 26(10)
- 30(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(26)
グリーン(10)
グレー(15)
ブラウン(16)
ブラック(22)
ブルー(6)
ベージュ(17)
ホワイト(2)
レッド(6)
白×緑(5)
黒×黄(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーボーイ(20)
- TRUSCO(17)
- エスコ(6)
- 王子ゴム化成(5)
- JAPPY(2)
- エムエフ(1)
- ユニット(1)
- 八興(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
クッションL字型 900mm仕様
カーボーイ(34件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
安心クッション 丸型
カーボーイ(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
トラクッションL字型 900mm
カーボーイ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
安全クッション丸形パイプ用
¥1,198税込¥1,3181本当日出荷丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。用途丸型支柱やパイプの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ(14件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
安心クッションコーナー用 木目
カーボーイ(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションコーナー用 小
カーボーイ¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)15
安心クッション マグネット コーナー用
カーボーイ¥339税込¥3731個当日出荷マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)70取付け方法マグネット
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
H鋼セーフティーガード
エムエフ¥3,798~税込¥4,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ
王子ゴム化成(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型
安全クッション丸形パイプ用
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。用途支柱やパイプなどの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)
安心クッションL字型2m 細
カーボーイ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型色イエロー長さ(m)2
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ
王子ゴム化成¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ジャバラマット
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌日出荷裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂色イエロータイプ裏面粘着付
安心クッション マグネット L字型90cm
カーボーイ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)
王子ゴム化成¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から3日以内出荷軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
ベビー安心クッション 小2P
カーボーイ¥999~税込¥1,099~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)9高さ(mm)31タイプストレート長さ(m)0.4
ネオストッパー
八興¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン色黒取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色黄
安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様
カーボーイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥999税込¥1,0991本翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション L字型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番437-6901材質ニトリルゴム(NBR)幅(mm)37厚さ(mm)9色ブルー質量(g)100長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)2018年トラスコ掲載ページ6 1372
安心クッション(L字型) 木目調
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型色木目ライト長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッションガード (油面用)
エスコ¥2,550税込¥2,8051袋(2本)翌々日出荷入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900
安心クッションコーナー用 木目
カーボーイ¥269税込¥2961個翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応