絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー(16)
  • ニチアス(14)
  • ダイコー(7)
  • エスコ(3)
  • アキツ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(1)
  • ASK(1)
  • キングコーポレーション(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 10(18)
  • 15(50)
  • 20(50)
  • 25(50)
  • 32(49)
  • 40(50)
  • 65(51)
  • 80(50)
  • 100(50)
  • 125(27)
  • 150(27)
  • 175(1)
  • 200(22)
  • 225(1)
  • 250(10)
  • 300(9)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
厚さ(mm)
  • 1.5(24)
  • 2(9)
  • 2.8(2)
  • 3(29)
  • 3.2(1)
適合流体
  • アルカリ(7)
  • ガス(11)
  • 冷媒(2)
  • (21)
  • (17)
  • 溶剤(3)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(9)
  • 蒸気(9)
  • (7)
材質
  • その他(6)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(14)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(9)
  • 二トリルゴム(NBR)(4)
  • 天然ゴム(NR)(1)
  • 炭素鋼(2)
特性
  • 低温特性(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食(3)
低温特性・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐食
種別
種別
フランジ用中パッキン(19)
フランジ用中パッキン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(18)
15(50)
20(50)
25(50)
32(49)
40(50)
50
65(51)
80(50)
100(50)
125(27)
150(27)
175(1)
200(22)
225(1)
250(10)
300(9)
350(1)
400(1)
450(1)
呼び径(A)をもっと見る
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷から6日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
189税込208
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ)日本バルカー
959税込1,055
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(4件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
659税込725
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
379税込417
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
279税込307
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)日本バルカー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
379税込417
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
259税込285特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)日本バルカー
719税込791
1枚
当日出荷から9日以内出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)日本バルカー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~200
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)ダイコー(4件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)ニチアス
129税込142
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)ニチアス
529税込582
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ規格JPI-7S-75
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(防食タイプ)日本バルカー
399税込439特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプニチアス
409税込450
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)ダイコー
139税込153
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
フランジパッキン FR4635 ASKフランジパッキン FR4635ASK
489税込538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から翌々日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプニチアス
359税込395
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
NAジョイントシートガスケット ニチアスNAジョイントシートガスケットニチアス
329税込362
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。厚さ(mm)1.5使用圧力10k
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー
339税込373
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)日本バルカー
759税込835
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)ダイコー
219税込241特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用中パッキン