絞り込み
外径(Φmm)
- 9.5
- 3(12)
- 4(13)
- 4.5(11)
- 5(15)
- 6(23)
- 8(20)
- 9(17)
- 10(23)
- 11(15)
- 12(19)
- 14(17)
- 15(14)
- 16(20)
- 18(18)
- 20(21)
- 22(16)
- 24(14)
- 26(12)
- 30(14)
- 36(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 3.9(1)
- 27(4)
線径(Φmm)
- 0.65(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.3724(1)
- 0.373(2)
- 31.4(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(5)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 3.92(1)
- 6.27(1)
- 6.28(2)
- 33(1)
3.92・6.27・6.28・33
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- SHK(1)
- アキュレイト(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SHK・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(23)
8(20)
9(17)
10(23)
12(19)
14(17)
16(20)
18(18)
20(21)
22(16)
外径(Φmm)をもっと見る

圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング
サンエス(昌和発條製作所)¥817税込¥8991個当日出荷から7日以内出荷コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。ばねの種類圧縮ばね