絞り込み
外径(Φmm)
  • 9.5
  • 3(102)
  • 4(154)
  • 5(160)
  • 6(152)
  • 7(102)
  • 8(259)
  • 10(223)
  • 12(192)
  • 14(162)
  • 16(178)
  • 18(141)
  • 20(158)
  • 22(143)
  • 25(127)
  • 27(128)
  • 30(152)
  • 35(116)
  • 40(132)
  • 50(136)
  • 60(115)
自由長(mm)
  • 3.9(1)
  • 27(4)
  • 50(2)
線径(Φmm)
  • 0.65(5)
  • 1.2(3)
  • 1.4(2)
  • 1.6(3)
  • 1.8(3)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(3)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(5)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.3724(1)
  • 0.373(3)
  • 1.301(1)
  • 1.328(1)
  • 1.517(1)
  • 1.874(1)
  • 2.549(1)
  • 2.656(1)
  • 3.22(1)
  • 3.451(1)
  • 3.749(1)
  • 3.91(1)
  • 3.984(1)
  • 11.502(1)
  • 11.872(1)
  • 12.221(1)
  • 12.347(1)
  • 12.861(1)
  • 18.157(1)
  • 19.292(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • (4)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 3.92(1)
  • 6.27(1)
  • 6.28(3)
  • 33(1)
3.92・6.27・6.28・33
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • SHK(1)
  • アキュレイト(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
サンエス(昌和発條製作所)・エスコ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・ツチノ・SHK・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)

    サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

    サンエス(昌和発條製作所)
    817税込899
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    ばねの種類圧縮ばね
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • クロメート引きバネ ツチノ

    クロメート引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質クロメート鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引きばね
  • ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Aタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    460税込506
    1袋(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • 9.5x0.65/ 27.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.5x0.65/ 27.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-191材質SUS304高さ(mm)27線径(Φmm)0.65外径(Φmm)9.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)6.28巻方向密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)10.16
バネ