絞り込み
外径(Φmm)
- 32(1)
- 39(1)
- 45(3)
- 46(1)
- 71(2)
- 75(1)
- 80(1)
自由長(mm)
- 300
- 10(16)
- 13(14)
- 14(14)
- 16(16)
- 17(16)
- 18(15)
- 20(21)
- 22(15)
- 23(15)
- 25(25)
- 26(15)
- 28(15)
- 29(15)
- 30(15)
- 31(15)
- 32(19)
- 33(15)
- 36(15)
- 40(18)
- 51(18)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 5(4)
- 7(1)
- 8(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
ばね定数(N/mm)
- 1.52(1)
- 3.34(1)
- 3.63(1)
- 4.07(1)
- 4.1(1)
- 4.52(1)
- 4.65(1)
- 5.3606(1)
- 5.364(1)
- 6.1(1)
- 8.14(1)
- 13.328(1)
- 13.337(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 308.64(1)
- 392.61(1)
- 489(1)
- 500.1(1)
- 539.4(1)
- 571.48(1)
- 577.12(1)
- 608(1)
- 696.3(1)
- 912(1)
- 980(1)
- 1021.03(1)
- 1216(1)
- 1316.05(1)
- 1844.28(1)
308.64・392.61・489・500.1・539.4・571.48・577.12・608・696.3・912・980・1021.03・1216・1316.05・1844.28
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- アキュレイト(1)
- 東発(1)
KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
39(1)
45(3)
46(1)
71(2)
75(1)
80(1)

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(1個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(1個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
高たわみ用強力ばね
東発¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満