絞り込み
外径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(4)
- 20(4)
- 23(1)
- 25(4)
- 26(1)
- 28(1)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 63(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(6)
- 32(4)
- 38(4)
- 44(4)
- 51(4)
- 64(4)
- 76(4)
- 89(4)
- 102(4)
- 115(4)
- 127(4)
- 139(4)
- 152(4)
- 178(4)
- 203(4)
- 229(4)
- 254(4)
- 305(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.26(1)
- 0.29(1)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
ばね定数(N/mm)
- 1(2)
- 4.7(2)
- 13.1(2)
- 15.7(3)
- 16.2(2)
- 17.5(2)
- 19.7(3)
- 29.6(2)
- 32.8(2)
- 39.5(2)
- 43.7(2)
- 105.3(2)
- 112.4(2)
- 119.9(2)
- 125(2)
- 130.7(2)
- 131.6(2)
- 140.4(2)
- 156.3(2)
- 175.4(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 0.74(1)
- 0.83(1)
- 0.98(1)
- 1.23(1)
- 1.47(1)
- 1.5(1)
- 1.91(1)
- 10.8(1)
- 11.3(1)
- 11.8(1)
- 12.3(1)
- 13.2(1)
- 13.7(1)
- 14.2(1)
- 15.2(1)
- 15.7(1)
- 16.2(1)
- 17.2(1)
- 17.7(1)
- 19.6(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.74・0.83・0.98・1.23・1.47・1.5・1.91・10.8・11.3・11.8・12.3・13.2・13.7・14.2・15.2・15.7・16.2・17.2・17.7・19.6・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- 東京発条製作所
- RS PRO(13)
- サンエス(昌和発條製作所)(8)
- TRUSCO(6)
- サミニ(5)
- 東発(5)
- アキュレイト(3)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- ハイロジック(2)
- SHK(1)
- 特殊発條(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(5)
12.5(4)
16(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
63(4)
外径(Φmm)をもっと見る

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
樹脂ガイド RGシリーズ
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個3日以内出荷樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ
東京発条製作所¥699税込¥7691個7日以内出荷用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に色アイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満
丸線コイルバネ MRタイプ
東京発条製作所¥669~税込¥736~1ケース(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
樹脂ガイド RG
東京発条製作所¥569~税込¥626~1個翌々日出荷樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。寸法F(mm)27