絞り込み
自由長(mm)
- 11.3(1)
- 18.2(1)
- 20(1)
- 22.1(1)
- 25(1)
- 25.6(1)
- 28.1(1)
- 34.5(1)
- 46(1)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 11(1)
線径(Φmm)
- 0.32(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.19
- 0.023(4)
- 0.03(4)
- 0.032(6)
- 0.043(4)
- 0.049(4)
- 0.052(4)
- 0.053(4)
- 0.055(4)
- 0.056(8)
- 0.057(4)
- 0.069(7)
- 0.071(5)
- 0.081(7)
- 0.09(5)
- 0.1(5)
- 0.106(4)
- 0.134(4)
- 0.137(4)
- 0.196(6)
- 0.49(6)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 2.2(1)
- 3.9(1)
- 4.4(1)
- 4.55(1)
- 4.9(1)
- 5.93(1)
- 6.4(1)
- 8.8(1)
- 12.7(1)
2.2・3.9・4.4・4.55・4.9・5.93・6.4・8.8・12.7
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- 東京発条製作所(1)
サンエス(昌和発條製作所)・東京発条製作所
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
11.3(1)
18.2(1)
20(1)
22.1(1)
25(1)
25.6(1)
28.1(1)
34.5(1)
46(1)

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね