絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6.3(2)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 10.8(1)
  • 11(2)
自由長(mm)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 11.3(2)
  • 15(2)
  • 18.2(2)
  • 20(5)
  • 22.1(2)
  • 25(2)
  • 25.6(2)
  • 26(1)
  • 28.1(2)
  • 34.5(2)
  • 46(2)
  • 96.5(1)
線径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.26(1)
  • 0.29(2)
  • 0.32(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(3)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 0.6(4)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(2)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(3)
ばね定数(N/mm)
  • 0.19
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(30)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • (3)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.83(2)
  • 0.98(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.13(1)
  • 3.9(2)
  • 4.4(2)
  • 4.55(2)
  • 4.9(2)
  • 5.93(2)
  • 6.4(2)
  • 8.8(2)
  • 11.834(1)
  • 12.7(2)
0.83・0.98・1.5・2.2・2.5・3.13・3.9・4.4・4.55・4.9・5.93・6.4・8.8・11.834・12.7
ブランド
  • 東京発条製作所(13)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • サミニ(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
東京発条製作所・サンエス(昌和発條製作所)・サミニ・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    549税込604
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • ねじりスプリング  巻き方向左 サミニ

    ねじりスプリング 巻き方向左

    サミニ(8件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向ばねの種類ねじりばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    599税込659
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jスプリング JBシリーズ JB-94 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-94

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)25.6初張力(N)0.63総巻数(巻)40.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)47.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-61 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-61

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)11.3初張力(N)0.2総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)21.9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-86 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-86

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)15総巻数(巻)8.5外径(mm)4内径(mm)3.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.5使用たわみ(mm)7.9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-34 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-34

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)10総巻数(巻)8外径(mm)3内径(mm)2.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5.2
  • Jスプリング JBシリーズ JB-207 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-207

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)28.1初張力(N)0.64総巻数(巻)19.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.4使用長さ(mm)57.5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-273 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-273

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)46初張力(N)1.25総巻数(巻)27.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)12.7使用長さ(mm)104.5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-213 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-213

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)34.5初張力(N)0.87総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)8.8使用長さ(mm)76.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-112 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-112

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)18.2初張力(N)0.38総巻数(巻)19.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)37.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-171 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-171

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)22.1初張力(N)0.43総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)41.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-11 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-11

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)7.5総巻数(巻)7.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)4.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-113 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-113

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)20総巻数(巻)9外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)13.2
バネ