4ページ目: ラジオ・ライト
「電源」から絞り込む
2.4(2)
3.7(2)
4.5~5.4(2)
5(3)
AC電源(2)
ソーラー充電(11)
ダイナモハンドル充電(19)
単三乾電池(30)
単四乾電池(22)
専用充電池(30)
電源をもっと見る
コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(kg)(約)0.5
色ダークグリーン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A
プラグ折りたたみ式
保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱
素材本体:PC難燃素材
非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。
付属品イヤホン
寸法(mm)117×31×70
質量(g)約94
電源単3乾電池×2本(別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト。水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。 塩を入れると、よりライトが明るくなります。有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。屋内、屋外、どちらでも使用できます。 。 約 -10℃ 以上の環境で使用できます。漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち。 使用してください。 逆さまにしないでください。
用途1. 本体上部のチャックを開きます。2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。3. 水位ラインまで水を入れます。4. チャックを閉めて軽く振ってください。5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。
機能LEDライト
使用時間(時間)断続:200、続:140
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても適しています
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調
アズワン品番68-1845-69
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290
電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)
本体寸法(mm)190×150×55
液晶サイズ4.3インチ
解像度480×272
スピーカー最大出力1.25W(8Ω)
コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック
受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz
充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)
質量(g)215
電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78
機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを取り揃えた27点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
セット内容THE ISU PACKER、パームラジオライト、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500
バッグ容量(L)26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ラジオが自動で今聞ける局を探して登録。ラジオ機能を強化したラジオライト。ライトは、明るさ重視から点灯時間重視など、3段階の切替可能。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとしても使用可能。停電時にも便利なバックライト付ディスプレイ搭載。スマホ充電対応。
付属品簡易ランタンシェード、3in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C/ライトニング)、ストラップ
質量(g)155
電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×55
機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、バックライディスプレイ、ATS機能(ラジオ局自動登録機能)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル
質量(g)445
電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343
機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
質量(g)300
電源単3乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×43×99
機能AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
1台
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ。
質量(g)105
電源単4電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×140
機能LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
色発光:グリーン
寸法(Φ×mm)14~18×190
発光時間(時間)48
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。誘導棒が2本付いています。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×1、収納ポーチ(2個用)×1
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたBタイプになります。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×1
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。
防水性ばっちり、強力マグネット付き。
携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280
バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh)
電源専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーLi-ion
連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)35×35×242
バッテリー電圧(V)3.7
色温度(K)6000
動作温度範囲(℃)0~40(保証)
入力DC5V/1A
機能LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)~3
出力(W)DC5V/2.4A
全光束(Lm)200
最大消費電力(W)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。
使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)
機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン
全光束(Lm)400
照射角度(°)360
調光範囲2段階
点灯時間(時間)約12~24
受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz
入力端子USB micro Bタイプ
出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)
防水保護等級IP44
寸法(mm)93×248×85
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。
背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。
アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。
乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売)
機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120
質量(g)約140(電池含まず)
最大出力(W)1(本体スピーカー/音声)
インピーダンス(Ω)8
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋
仕様【イヤホン端子】有り
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
防水性IPX6
明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100
出力電圧(V)DC4.5~5.4
出力電流(mA)200~500
注水量(mL)180×2
USBタイプ1ポート DCPモード
高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86
使用温度(℃)-5~45
保管温度(℃)-15~70
機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ
仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
日本は災害大国と言われるほど大地震や台風など、毎年のように自然災害が起こっています。
ですが、万が一に備えて準備をしようと思っても、何から手を付けていいのかわからなかったり、手間に感じたりしてしまう人も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、災害時に重要な機能を8種も備えた「ダイナモラジオライト」です。
電源ダイナモハンドル充電
機能FMラジオ、LEDライド、携帯電話充電可
光源トップライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10/非常灯点滅:赤色LED×10
明るさ(Lm)トップライト:120/サイドライト:60
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
定格入力DC5V/2.1A
定格出力DC5V/1.2A
受信周波数76MHz~108MHz
寸法(mm)262×70×47
質量(g)約420
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
一台4役!災害時に役立つ機能搭載!
一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
材質ABS樹脂
質量(g)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45
機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
置き方次第で照らすパターンの変わる4本足の不思議なランタン。
ペーパーウェイト置き:テーブルに広げたマップや書類を読むのに最適なモード。
間接照明置き:柔らかい光を演出する癒しモード、リラックスしたいときに。ランタン置き:周囲を照らします。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)
寸法(mm)87×92×42
質量(g)100
機能LEDランタン、スマホ充電機能
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
対応レンズにレンズフード HB-97を装着した状態でかぶせることができるレンズキャップです。
アズワン品番64-6518-24
対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
112mmのネジ込み式フィルターを装着可能なレンズフードです。
アズワン品番64-6518-23
対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット
充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心
LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け
平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能
フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯
充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能
ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone
付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書
材質ABS
色オレンジ・グレー
表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯
周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可)
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能
LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン
充電時間(時間)約12(USB充電)
入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
赤、緑、黄の3色カラーセットのライトスティック
災害時等の現場でトリアージの際に使用します。
連続で12時間使用可能です。
気象条件が悪くても、安全で信頼性が高く遠くまで見えるため効果的です。
質量(g)100
1セット(3色)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信!
「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる!
停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。
避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。
使用電池単四乾電池×2本(別売)
機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能
仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト
付属品両耳イヤホン、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂
質量(g)70(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78
周波数AM522~1620kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ
電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時)
保証期間1年間
アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナ
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ソーラー充電&USB充電& 手回し充電。非常時の備えに、アウトドアの お供に!サイレン時は赤色LED 4灯が点灯。安心の多機能!
電源充電池または単3電池×3本使用(別売)
機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン
材質本体:ABS樹脂・AS樹脂
寸法(mm)約140×70×205
質量(g)約450
光源LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ
どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光)
選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局)
雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当)
イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック
付属品充電コード(USB A - USB micro-B)
質量(g)約465
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195
保護等級IP62
連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約3
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式USB充電
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
一発選局が可能なポケットラジオ。デジタルチューナーで受信能力に優れています。
使用電源単3電池2本(別売)
付属品イヤホン
寸法(mm)63×23×110
質量(g)80
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。