建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
ジェットヒーターHP 可搬式/温風機 オリオン機械ジェットヒーターHP 可搬式/温風機オリオン機械
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場油タンク容量(L)13仕様周波数切替必要質量(kg)(油タンク空時)14.5定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.73ダクト径(Φmm)204以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70角度可変(ルーバー角)上下各20°熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120燃焼持続時間(h)8熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
203,980税込224,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ピクシーChrester(コンフォー)
35,900税込39,490
1台
当日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウムブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)防水保護等級IPx5(生活防水)
屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)インターセントラル(1件のレビュー)
55,900税込61,490
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ) DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)DENSO(デンソー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌日出荷
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連プラグなし電源コードなし
熱風機 スイデン熱風機スイデン
159,880税込175,868
1個
3日以内出荷
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
予約販売
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38電源(V)単相100安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810燃焼持続時間(h)15温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
109,000税込119,900
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100VChrester(コンフォー)
85,900税込94,490
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)1.6シルバー電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
天吊り型遠赤外線電気ヒーター ナカトミ天吊り型遠赤外線電気ヒーターナカトミ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂コード長さ(m)運転スイッチ:約2方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、落下時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラブライトリート
59,800税込65,780
1台
4日以内出荷
サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。
用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。ホワイト電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付保証期間5年素材金属・セラミックパネル
CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒートダイキン工業
35,900税込39,490
1台
4日以内出荷
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)7.5電源(V)単相200機能首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5運転電流(A)7.5
ジェットヒーター(Eシリーズ) オリオンジェットヒーター(Eシリーズ)オリオン
169,800税込186,780
1台
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。 対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6567
ブライトヒーター オリオン機械ブライトヒーターオリオン機械
179,800税込197,780
1個
当日出荷
小型天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機小型天吊り遠赤外線ストーブ八光電機
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
廃油ストーブ 信州工業廃油ストーブ信州工業
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上電源(V)AC100タンク容量(L)84燃焼継続時間(h)8仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
赤外線オイルヒーター 静岡製機赤外線オイルヒーター静岡製機
249,800税込274,780
1台
予約販売
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
遠赤外線ヒーター パルサーモ LION (ライオン事務器)遠赤外線ヒーター パルサーモLION (ライオン事務器)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40アズワン品番64-8107-91
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS静岡製機(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
予約販売
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57トラスコ品番459-9403質量(kg)40電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.8/2.9消費電力(W)(50/60Hz)55/49首振角度(°)上方20暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)暖房の目安(木造)92畳(152m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884燃焼持続時間(h)15~19発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
ブライトヒーター オリオン機械ブライトヒーターオリオン機械
249,800税込274,780
1台
当日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57電源(V)単相100燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階発熱量(kW/h)28.1~38.8
CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル)Chrester(コンフォー)
94,900税込104,390
1台
3日以内出荷
屋外に常時設置したままで使用可能壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機熱風オイルヒーター HGMAXD3静岡製機
189,800税込208,780
1台
予約販売
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥タンク容量(L)45質量(kg)51電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)消費電力(W)(50/60Hz)125/130燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)Chrester(コンフォー)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)Chrester(コンフォー)
90,900税込99,990
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90質量(kg)2.2材質筐体主要/アルミニウム電源(V)100 50/60Hz電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)ケーブル長(m)約2消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵ヒーターカーボンヒーター種別赤外線:遠赤外線
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブFF式温風 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 主に45畳用コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)63.5ミストホワイトタイプガス化式管径(Φmm)【延長排気管】50貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5(m2))まで、寒冷地:72畳(119.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:45畳(74.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1,790×556×488暖房出力(kW)17.6~7.61省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.6
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
フロスティホワイトタイプポット式省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.8
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
省エネecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。誰にでも使いやすいユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。薄型設計省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
質量(kg)16.5ホワイト管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)0.866待機時消費電力(W)1
ウォッシャブルストーブ 八光電機ウォッシャブルストーブ八光電機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 ) 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)40フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:50貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404暖房出力(kW)10.0~4.01省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)5.60~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
質量(kg)15ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
54,980税込60,478
1台
当日出荷
仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5ホワイト出力(W)暖房:1215電源単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5m外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mm消費電力【暖房】最大(1200W強風):1215/1215W、最小(600W弱風):605/605W【涼風】最大:18/22W、最小:13/15W【待機時】0.8/0.8Wヒーターカーボンヒーター(600W×2本)騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41
オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ 高須産業オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ高須産業
4,590税込5,049
1個
7日以内出荷
浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレスアズワン品番65-8308-78
こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄イケヒコ・コーポレーション
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。※こたつ台、敷布団は別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kgアズワン品番65-8870-20
業務用ヒーター/ストーブ