絞り込み
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- エクセン(2)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
エコロジープロダクト

シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト
TEKNOS¥11,780税込¥12,9581台当日出荷パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥99,900税込¥109,8901台当日出荷10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
業務用 赤外線ヒーター ピクシー
Chrester(コンフォー)¥35,900税込¥39,4901台当日出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
小型天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。用途寒時における事務所やお風呂の脱衣室、待合室や工事現場における出入りの激しい場所、工場内付属品2P接地変換アダプタ、吊り下げチェーン1m×2本タイプ1本電源(V)100方式遠赤外線ヒーターハイレックスヒーター本体寸法(mm)奥行100プラグあり電線仕様キャブタイヤケーブル5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)温度調節なし首振りなし![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷アグレシオバーナ、延長ルームサーモ、壁ピタ設置、ウォールトップ、液晶ボイスクリアビュー、ecoガイド、eco(エコ)サイン、設定室温デジタル表示、10年バックアップタイマー、2ウェイ操作、1500mまで高地対応可質量(kg)23管径(Φmm)40(延長排気)方式FF式輻射安全装置炎監視、チャイルドロック、トップクールタイプ、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで本体寸法(mm)奥行284外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年運転モード速暖モード、eco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能クイック微少運転![石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548778-251006-02.jpg)
石油ファンヒーター STシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック色パールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード保証期間3年間高さ(cm)42.6ファンあり点火時間(秒)7安全機能チャイルドロック奥行き(cm)33.4待機時消費電力(W)0.8
セラムヒート・自動首振りタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥61,900税込¥68,0901台3日以内出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
ジェットヒーターBRITE ロボ暖
オリオン機械¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
石油こんろ K-324
トヨトミ¥59,980税込¥65,9781箱(2台)5日以内出荷2重タンク構造で灯油漏れも防止します。トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
静岡製機¥164,900税込¥181,3901台10日以内出荷2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など付属品防汚カバー仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計トラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
速暖遠赤外線電気ヒーター
トヨトミ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷仕様天板:熱くならない幅(mm)696質量(kg)23高さ(mm)600奥行(mm)337管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0(m2))まで、寒冷地:23畳(38.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.60~1.98省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27色ホワイト高さ(mm)590奥行(mm)354管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.7![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷質量(kg)16色ナチュラルホワイトタイプガス化式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】60~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷幅(mm)466質量(kg)20高さ(mm)595奥行(mm)320管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.20~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377047-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷幅(mm)802質量(kg)23高さ(mm)548奥行(mm)284管径(Φmm)【延長排気管】40燃焼方式FF式貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376880-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷仕様カートリッジタンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709質量(kg)20.6色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5(m2))まで、寒冷地:22畳(36.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:14畳(23.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318暖房出力(kW)5.18~1.49保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376941-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷幅(mm)476質量(kg)15色ナチュラルホワイト高さ(mm)570タイプガス化式奥行(mm)310管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376855-250917-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷省エネ。ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。誰にでも使いやすい。ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。薄型設計。省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!仕様あんしん点検、PSC対応品、天板:熱くならない幅(mm)466質量(kg)16.5色ホワイト高さ(mm)595タイプガス化式奥行(mm)320管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)機能省エネecoモード搭載外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320保証期間1年間省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1
天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥155,980~税込¥171,578~1台3日以内出荷置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
ウォッシャブルストーブ
八光電機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥95,980~税込¥105,578~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥92,980~税込¥102,278~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ
ブライトリート¥59,800~税込¥65,780~1台4日以内出荷サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)方式遠赤外線輻射式電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付本体寸法(mm)奥行220保証期間5年素材金属・セラミックパネル出力切替3段階首振りなし表面温度(℃)約300まで(パネル)
ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型
パーカーコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷長時間連続運転が可能です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-2275容量(kW)1.55幅(mm)153質量(kg)0.8径(Φmm)57電源(V)単相230最高温度(℃)650
据付型熱風ヒーター PHS30N型
パーカーコーポレーション¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0684容量(kW)4.4幅(mm)228質量(kg)0.8高さ(mm)99奥行(mm)88電源(V)単相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)50
据付型熱風ヒーター PHS50N型
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷小型かつ軽量です。スポット加熱に最適です。CE規格品です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-7086容量(kW)4.95(200V)~6.55(230V)幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相200~230最高温度(℃)650吐出口径(mm)74
据付型熱風ヒーター PHS100N型
パーカーコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)300質量(kg)2.6高さ(mm)155奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)103
据付型熱風ヒーター PHS50N型
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)74![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷質量(kg)37色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897358-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷風向調節(上下)、風向調節(左右)、温風量自動コントロール、インバーター、ウォールトップ、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、1500mまで高地対応可用途店舗、オフィス用セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)63.5色ミストホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ガス化式安全装置炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで本体寸法(mm)奥行488本体寸法(mm)高さ1790外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×556×488暖房出力(kW)17.6~7.61本体寸法(mm)幅556運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.6運転機能ecoモード![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897340-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷温風量自動コントロール、インバーター、延長ルームサーモ、ビルトイン対応、ウォールトップ、背面カバー付、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、2000mまで高地対応可用途業務用セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)42色フロスティホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ポット式安全装置チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×478暖房出力(kW)11.0~4.01本体寸法(mm)幅820運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー、切タイマー(2コース)首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoモード![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷質量(kg)42色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:50貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478暖房出力(kW)10.0~4.01本体寸法(mm)幅820省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8










![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376889-250917-02.jpg)

![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)
![石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85548778-251006-02.jpg)







![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377090-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377065-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377135-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377108-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブFF式温風 VGシリーズ/カートリッジタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376916-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377117-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 アグレシオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62377047-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376880-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376941-250917-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 スペースネオmini温風 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62376855-250917-02.jpg)









![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897358-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897340-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)