絞り込み
タンク容量(L)
- 54
- 2(3)
- 3.1(1)
- 4.9(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 18(6)
- 22(3)
- 25(1)
- 38(2)
- 40(4)
- 58(4)
- 65(1)
- 80(5)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- オリオン機械(1)
- 静岡製機(1)

ブライトヒーター
オリオン機械¥182,980税込¥201,2781個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2
静岡製機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35