絞り込み
タンク容量(L)
  • 22
  • 2(3)
  • 3.1(1)
  • 4.9(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 18(6)
  • 25(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 54(2)
  • 58(4)
  • 65(1)
  • 80(5)
  • 105(1)
  • 135(1)
ブランド
  • オリオン機械(2)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター熱風式直火型MPH

    MEIHO(ワキタ)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
    用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)材質(外筒)
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    油タンク容量(L)22仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要、サーキュレーター:あり種類放射式直火形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94暖房の目安(コンクリート)24坪暖房の目安(木造)32坪本体寸法(mm)奥行496本体寸法(mm)高さ870適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅504点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64周囲温度(℃)-20~30燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860](3段階燃焼)タイマー機能あり
業務用ヒーター/ストーブ