絞り込み
タンク容量(L)
- 38
- 2(3)
- 3.1(1)
- 4.9(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 18(6)
- 22(3)
- 25(1)
- 40(4)
- 54(2)
- 58(4)
- 65(1)
- 80(5)
- 105(1)
- 135(1)
ブランド
- 静岡製機(2)

ホットガン
静岡製機¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:124/138、燃焼時:105/120質量(空タンク時)(kg)43吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)29(強)、20(弱)燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])25100(強)、17600(弱)温風吐出量(m3/min)14/15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
熱風オイルヒーターHGNX2
静岡製機¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20