絞り込み
タンク容量(L)
  • 80
  • 2(3)
  • 3.1(1)
  • 4.9(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 18(6)
  • 22(3)
  • 25(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 54(2)
  • 58(4)
  • 65(1)
  • 105(1)
  • 135(1)
ブランド
  • オリオン機械(4)
  • 静岡製機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風スポットヒータージェットヒーター オリオン機械

    熱風スポットヒータージェットヒーター

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
    タンク容量(L)80質量(kg)60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890適合面積(m2)【コンクリート】寒冷地:492/温暖地:576、【木造】寒冷地:363/温暖地:418使用周囲温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅535吐出口径(mm)430以上燃焼継続時間(h)8熱出力(kw)97.2適合ダクト430mm以上発熱量(kW/h)97.2
  • ジェットヒーターHPS830A オリオン機械

    ジェットヒーターHPS830A

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
    電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8発熱量(kW/h)97.2
  • ホットガン 静岡製機

    ホットガン

    静岡製機
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
    用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)75(タンク空時)定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23吐出口(Φ)420外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])28600
  • ジェットヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
  • オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械

    オリオンヒーターHPS830A1

    オリオン機械
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
    用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60電源(V)単相100油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10電源電圧(V)100ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)97.2周囲温度(℃)-20~40定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
業務用ヒーター/ストーブ