シムボックスとは精密な高さ、隙間を調整するための薄い板で、加工や組み立てで発生する誤差を微調整するために使用されます。シムボックスを使うことで、微妙な調整が可能です。テープ状に丸められた状態で、箱に収納。用途に合わせて自由にカットして使用します。素材は主にステンレスや真鍮や炭素工具鋼など。必要に応じて使い分けることもできます。なお、シムボックスのケースには古紙パルプ配合率100%再生紙を使用。環境にも配慮しています。

IKSシムボックス ステンレス
岩田製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
IKSシムボックス 真鍮
岩田製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応