絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(3)
厚さ(mm)
- 0.02
- 0.005(2)
- 0.01(3)
- 0.025(1)
- 0.03(3)
- 0.04(1)
- 0.05(3)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.1(3)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
シムボックスとは精密な高さ、隙間を調整するための薄い板で、加工や組み立てで発生する誤差を微調整するために使用されます。シムボックスを使うことで、微妙な調整が可能です。テープ状に丸められた状態で、箱に収納。用途に合わせて自由にカットして使用します。素材は主にステンレスや真鍮や炭素工具鋼など。必要に応じて使い分けることもできます。なお、シムボックスのケースには古紙パルプ配合率100%再生紙を使用。環境にも配慮しています。

IKSシムボックス ステンレス
岩田製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
IKSシムボックス 真鍮
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応