絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,863件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング5mm16mmW 625-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング5mm16mmW 625-2ZSKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0488アズワン品番65-7931-88
ボールベアリング55mm72mm61811-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm72mm61811-2RZSKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:72mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6976アズワン品番65-7935-39
ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mmSKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6273アズワン品番65-7924-29
ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 E-2RS1KTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 E-2RS1KTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7087アズワン品番65-7847-08
ボールベアリング55mm100mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm100mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1760アズワン品番65-7957-29
ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 EKTN9SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1920アズワン品番65-7954-37
ボールベアリング50mm80mmW 6010-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm80mmW 6010-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0457アズワン品番65-7931-07
ボールベアリング50mm65mm61810-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm65mm61810-2RZSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 65 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:65mm●レース幅:7mm●コード番号:207-6973アズワン品番65-7923-34
ボールベアリング50mm110mm3310 A-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm3310 A-2Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9940アズワン品番65-7929-80
ボールベアリング50mm110mm 深溝6310 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm 深溝6310 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7151アズワン品番65-7851-04
ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mmSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8360アズワン品番65-7922-47
ボールベアリング4mm9mm638/4-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング4mm9mm638/4-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 4 mm、外径は 9 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:4mm●外径:9mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-5385アズワン品番65-7931-97
ボールベアリング4mm11mm619/4-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング4mm11mm619/4-2ZSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 4 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:4mm●外径:11mm●レース幅:4mm●コード番号:207-7026アズワン品番65-7934-17
ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535アズワン品番65-7927-41
ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914アズワン品番65-7948-25
ボールベアリング45mm75mm16009 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm75mm16009SKF(日本エスケイエフ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 45 mm、外径 75 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:75mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1838アズワン品番65-7941-39
ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm7409 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
ボールベアリング45mm100mmQJ 309 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mmQJ 309 MASKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内輪と 100 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0410アズワン品番65-7958-33
ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C5SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8293アズワン品番65-7933-36
ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C4SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8288アズワン品番65-7932-43
ボールベアリング40mm90mm6308-Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm6308-ZSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8277アズワン品番65-7932-84
ボールベアリング40mm90mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6347アズワン品番65-7927-84
ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9578アズワン品番65-7977-44
ボールベアリング40mm90mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mmSKF(日本エスケイエフ)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3574アズワン品番65-7876-41
ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448アズワン品番65-7892-31
ボールベアリング40mm80mm6208/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm6208/C4SKF(日本エスケイエフ)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6668アズワン品番65-7924-18
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872アズワン品番65-7957-41
ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm78mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343アズワン品番65-7923-10
ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJNSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 68 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6465アズワン品番65-7923-79
ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2ZSKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644アズワン品番65-7867-62
ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm80mm7307 BECBYSKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 80 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5516アズワン品番65-7893-55
ボールベアリング35mm80mm3307 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm80mm3307 ASKF(日本エスケイエフ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9928アズワン品番65-7933-81
ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9794アズワン品番65-7926-50
ボールベアリング35mm72mm207 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm207SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 35 mm、外径 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1882アズワン品番65-7956-08
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7081アズワン品番65-7856-89
ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7048アズワン品番65-7856-48
ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 ASKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530アズワン品番65-7949-82
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm アンギラコンタクトバーベアリング、W
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:35.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9573アズワン品番65-7978-22
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9541アズワン品番65-7977-20
樹脂/プラスチック