絞り込み
外径(Φmm)
  • 35
  • 19(65)
  • 22(91)
  • 24(78)
  • 26(96)
  • 28(63)
  • 30(115)
  • 32(81)
  • 37(51)
  • 40(61)
  • 42(87)
  • 47(136)
  • 52(103)
  • 55(41)
  • 62(122)
  • 72(102)
  • 80(111)
  • 85(46)
  • 90(86)
  • 100(49)
内径(Φmm)
  • 6(6)
  • 6.35(1)
  • 8(16)
  • 10(35)
  • 15(46)
  • 17(28)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 7(13)
  • 8(10)
  • 9(25)
  • 10(18)
  • 11(60)
  • 13(2)
  • 14(8)
  • 15(2)
  • 15.9(8)
  • 17(8)
  • その他(2)
ブランド
  • 鹿島化学金属(UKB)(101)
  • イースタン精工(18)
  • トックベアリング(TOK)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TRUSCO(4)
  • バンドー化学(4)
  • TOK(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷 L100

    バンドー化学(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
  • 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ

    イースタン精工(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

    DT(樹脂巻きベアリング)

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
  • 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

    バンコランベアリング 重負荷 L400

    バンドー化学
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

    トックベアリング(TOK)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-Bタイプ

    イースタン精工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-Bタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    VBU・VBJ ウレタンベアリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
  • 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-Bタイプ

    イースタン精工
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5精度等級JIS B 1514 0級
  • 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング MCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

    イースタン精工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

    バンコランベアリング 高負荷 L300

    バンドー化学
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK

    樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

    TOK
    749税込824
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
    用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
  • 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK

    樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

    TOK
    439税込483
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス

    イースタン精工
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK)

    PEシリーズ 耐薬品性ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング EV-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-Bタイプ

    イースタン精工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6.35許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂/プラスチック