絞り込み
外径(Φmm)
  • 19
  • 22(91)
  • 24(78)
  • 26(96)
  • 28(63)
  • 30(115)
  • 32(81)
  • 35(148)
  • 37(51)
  • 40(61)
  • 42(87)
  • 47(136)
  • 52(103)
  • 55(41)
  • 62(122)
  • 72(102)
  • 80(111)
  • 85(46)
  • 90(86)
  • 100(49)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(17)
  • 6(19)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 10(9)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(13)
  • 6(46)
  • 6.6(2)
  • 7(4)
  • その他(2)
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(25)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • イースタン精工(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 栃木屋(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ

    イースタン精工(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

    DT(樹脂巻きベアリング)

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
  • 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
  • 樹脂巻ベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    樹脂巻ベアリング

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。
    用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。
  • 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング A TYPE2

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • ローラー 栃木屋

    ローラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
    用途OA機器・家電・建具・医療用機器等材質POM表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-Bタイプ

    イースタン精工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.3~0)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-Bタイプ

    イースタン精工
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

    バンコランベアリング フリクション F100

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
    用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
  • PEEK樹脂ベアリング TRUSCO

    PEEK樹脂ベアリング

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    50税込55
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)7内径(Φmm)6寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    84税込92
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.1~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法W(mm)6(-0.2~0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,743税込4,117
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂/プラスチック