樹脂/プラスチック :「引き出し レール 部品」の検索結果

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
69 税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法d1(mm)5(-0.1~0) 寸法L(mm)3.5(±0.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV-48-H6W0.4-1.6R 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)48.3(±0.2) 寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)8.2(±0.2) 幅(mm)8.2 R1.6 内径(Φmm)6 外径(Φmm)48.3 寸法D1(mm)35(±0.2) 寸法W1(mm)0.4(参考値) 寸法W2(mm)0.4(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)30
1個
249 税込274
当日出荷

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 R0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)60
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DRS-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 幅(mm)3.5 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)26 幅(mm)11 許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DH-16-A0.5 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)19 幅(mm)6 角度θ(°)120(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)7 許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 幅(mm)7 許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRS-12-H3 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)12 幅(mm)4 許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

DR-18-H8 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)18(0~-0.1) 寸法d(mm)8(0~0.1) 寸法W(mm)5(0~-0.2) 幅(mm)5 内径(Φmm)8 外径(Φmm)18 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)16
1個
149 税込164
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)