絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JTC(20)
- KTC(6)
- HASCO(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- FPC(4)
- KOTO(3)
- 日平機器(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FACOM(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)

スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8個)当日出荷スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mmセット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用









![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)