絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(97)
  • KTC(61)
  • HASCO(45)
  • エスコ(40)
  • KOTO(38)
  • FPC(34)
  • ハゼット(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 空研(16)
  • SIGNET(シグネット)(14)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • FACOM(11)
  • 日平機器(9)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • SUN TOOL(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ

    ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応

    モノタロウ(198件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
    用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
  • キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ

    キャリパーグルーブクリーナー

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
    用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)販売区分業務用
  • 薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
  • クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ

    クロスレンチ アルミホイール対応

    モノタロウ(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
    用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
  • ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ

    ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着にセット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
  • ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ

    ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足粒度#220シャンク径(Φmm)7販売区分業務用
  • フレアナットレンチ セット モノタロウ

    フレアナットレンチ セット

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
    用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用
  • ブレーキピストンツール モノタロウ

    ブレーキピストンツール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
    用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
  • 薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
  • スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ

    スピーディブレーキピストンリセッター

    モノタロウ(18件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)質量(g)750販売区分業務用
  • ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ

    ドラムブレーキシュー調整用 工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
  • スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
    セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
  • ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウ

    ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
    用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)販売区分業務用
  • ブレーキリテーナープライヤー モノタロウ

    ブレーキリテーナープライヤー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
    適合(リテーナーリング径)12~20Φmm全長(mm)190(先端を閉じた状態)販売区分業務用
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(130件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
    用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)質量(g)810硬度HRC40プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm販売区分業務用
  • ブレーキキャリパーツール セット モノタロウ

    ブレーキキャリパーツール セット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
    用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
  • 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 モノタロウ

    砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    479税込527
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220販売区分業務用
  • オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ

    オーバートルク防止インパクトアダプタ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
  • スタッドボルトリムーバー 12.7sq モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 12.7sq

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
  • ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウ

    ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28販売区分業務用
  • ハブキャッププライヤー 強力型 モノタロウ

    ハブキャッププライヤー 強力型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
    用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135販売区分業務用
  • スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ

    スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(8個)
    当日出荷
    スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
    セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
  • ハブキャッププライヤー 爪付 モノタロウ

    ハブキャッププライヤー 爪付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
    用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115販売区分業務用
  • ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ

    ホイールレンチ L型 ソケット付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
    用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23販売区分業務用
  • インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウ

    インパクトソケット オーバートルク防止

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100差込角(mm)12.7(1/2)販売区分業務用
  • 丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ

    丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
    用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用としてセット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ

    砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28販売区分業務用
ブレーキ/足廻り関連工具