11ページ目: パイプフレーム


FA現場のお役立ち情報
2,790件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターL40 TMEHジャパンキャスターL40TMEHジャパン
2,360税込2,596
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン車輪4インチ(100mm相当)取付高(mm)128
メタルキャップ TMEHジャパンメタルキャップTMEHジャパン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
材質質量(g)9
プラコンサポート85 TMEHジャパンプラコンサポート85TMEHジャパン
628税込691
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
GA-103セット品 TMEHジャパンGA-103セット品TMEHジャパン
486税込535
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
GA-35Sセット品 TMEHジャパンGA-35Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
GA-14Sセット品 TMEHジャパンGA-14Sセット品TMEHジャパン
1,540税込1,694
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)376
キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシアキャスタースパナ17/19JBー009スペーシア(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm質量(g)107.4トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)
ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ハンドル付きネジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から5日以内出荷
3次元ブラケット  ジョインボール(可変機能タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴2か所ナジ穴タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から9日以内出荷
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
259税込285
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
イレクター 矢崎化工イレクター矢崎化工
919税込1,011
1個
当日出荷
イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
用途板の取付・壁面への固定に使用します。トラスコ品番580-3656材質スチール(カチオン塗装)品名Φ28イレクター 副資材
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd115ΦD125ΦD229Φd220寸法E18寸法P18寸法F20図面番号No.B
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
プラスティックテーパー ロング TMEHジャパンプラスティックテーパー ロングTMEHジャパン
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスティックテーパーGAP-11のロングタイプ。パイプとメタルジョイントの段差を解消し、ワークの引っ掛かりを緩和します。
材質ABS樹脂質量(g)4
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。すじかいに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)239
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 片サドル 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 片サドル矢崎化工
299税込329
1個
5日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途板の取付け等に使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)65
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット矢崎化工
699税込769
1個
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプへ打ち込んで使用します。M10のネジ棒を取付けることが出来ます。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)78
カクラックスリットソケット 東栄管機カクラックスリットソケット東栄管機
74税込81
1個
4日以内出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック45°エルボ 東栄管機カクラック45°エルボ東栄管機
96税込106
1個
当日出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
Φ28イレクターパイプ用 クランプヒンジ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 クランプヒンジ矢崎化工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)405
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット矢崎化工
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイントNI(HJ-NIシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8 NIには使用できません。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)1000
Φ28イレクターパイプ用 積み重ね金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 積み重ね金具矢崎化工
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
用途台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。材質鉄(三価クロメート)、ゴム
Φ28イレクターパイプ用 フラット金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 フラット金具矢崎化工
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
用途Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。材質鉄(三価クロメート)
Φ28イレクターパイプ用 補助ローラー 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 補助ローラー矢崎化工
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプに通して補助ローラーとして使用します。
用途イレクター製シューターの補助ローラーとして。材質プラスチック乳白色
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。
用途Φ42イレクターパイプとΦ28パネルキャッチAパイプ(HPEA)の連結用として。パーティション、ホワイトボード等の製作に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
558税込614
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)100対応ねじミリネジM8-P1.25適合パイプAP2812J、AP2829J、AR2812、AR2829
アルミパイプ用インナーキャップ TMEHジャパンアルミパイプ用インナーキャップTMEHジャパン
112税込123
1個
当日出荷
Φ28アルミパイプ用の静電インナーキャップです。
材質ポリエチレン静電ブラック質量(g)3適合パイプAP2812J、AP2829J、AD2812、AQ2812、ATF2812、ALF2812
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
560税込616
1セット
当日出荷
アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
プラスティックスペーサー TMEHジャパンプラスティックスペーサーTMEHジャパン
89税込98
1個
3日以内出荷
板物を取付ける際のスペーサーとして使用します。
材質ABS樹脂質量(g)5
Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)TMEHジャパン
340税込374
1セット
当日出荷
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
475税込523
1セット
当日出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)75
Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)TMEHジャパン
493税込542
1セット
3日以内出荷
BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
カクラックスリットチーズ(ホワイト) 東栄管機カクラックスリットチーズ(ホワイト)東栄管機
229税込252
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラックエルボ(ホワイト) 東栄管機カクラックエルボ(ホワイト)東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
PONY パイプクランプ 1/2インチ PONY(ポニー)PONY パイプクランプ 1/2インチPONY(ポニー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)1/2寸法(mm2)(クランプ面)38.7
パイプフレーム