絞り込み
外径(Φmm)
材質
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
矢崎化工(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向
ADF(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013色ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1)
ADF(7件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷から3日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向
ADF(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045色ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向
ADF(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01色ブラックタイプ16mmフレーム用
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向
ADF(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.035色ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向
ADF¥279税込¥3071個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016色ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向
ADF(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013色ブラックタイプ16mmフレーム用
グリーンフレームF50 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,656税込¥2,9221本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
イレクター Φ28 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥999税込¥1,0991個当日出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)79表面処理ニッケルメッキ
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型(A-6)
ADF¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝4方向型(B-4)
ADF¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝4方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)
ADF¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付)
ADF(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013色ブラックタイプ16mmフレーム用
アルミパイプ
TMEHジャパン¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷色ナチュラルアルミニウム呼び外径(mm)Φ28表面処理アルマイト定尺(m)(呼び)4適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向
ADF¥519税込¥5711個当日出荷25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.055色ブラックタイプ25mmフレーム用
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付)
ADF¥549税込¥6041個当日出荷25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045色ブラックタイプ25mmフレーム用
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000質量(g)1492パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ42 ブラック
矢崎化工¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション