8ページ目: パイプフレーム


FA現場のお役立ち情報
2,796件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)3
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)32
イレクター Φ28パイプ ブルー 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー矢崎化工
6,598税込7,258
1セット(5本)
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブルー質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター アンチバック金具 矢崎化工イレクター アンチバック金具矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷
EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用材質スチール質量(g)148
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)ADF(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.035ブラックタイプ25mmフレーム用
900ハンマーロック TMEHジャパン900ハンマーロックTMEHジャパン
6,580税込7,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
ダイニーマロープ TMEHジャパンダイニーマロープTMEHジャパン
7,320税込8,052
1巻
当日出荷
テグス150号の後継品です。
材質ポリエチレンブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
イレクター Φ32プラスチックジョイント クリップ 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クリップ矢崎化工
63税込69
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプとジョイントの段差を滑らかにするのに使用します。
材質プラスチック質量(g)3
イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間つなぎ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 中間つなぎ用矢崎化工
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間部分のつなぎに使用します。
材質プラスチック
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
130税込143
1個
欠品中
材質スチール質量(g)26表面三価クロムメッキ
アジャスターフット付自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
アルミネームプレート TMEHジャパンアルミネームプレートTMEHジャパン
592税込651
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハメコミ金具 矢崎化工ハメコミ金具矢崎化工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。材質質量(g)67
プラコン 矢崎化工プラコン矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(2本)
5日以内出荷
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットGSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)33
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50W 白スペーシア
399税込439
1個
当日出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー1(単品ジョイント)スペーシア
289税込318
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
プラコン(60B) TMEHジャパンプラコン(60B)TMEHジャパン
6,170税込6,787
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3ローラー幅(mm)45
FPS/FPT ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FPS/FPT ポイントステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
当日出荷
質量(g)0.1
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,714税込5,185
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
イレクター 差し込み式キャスター 矢崎化工イレクター 差し込み式キャスター矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
両止めサドル スペーシア両止めサドルスペーシア(2件のレビュー)
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4質量(g/個)6
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
790税込869
1個
当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)116
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット矢崎化工
699税込769
1個
6日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプへ打ち込んで使用します。M8のネジ棒を取付けることが出来ます。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)78
Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント矢崎化工
979税込1,077
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギフックインナージョイントです。
用途JR-31A BLと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。材質鉄、プラスチックイエロー質量(g)129
Φ28イレクターパイプ用 仕切金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 仕切金具矢崎化工
359税込395
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ28イレクターパイプへ取付けて、仕切りなどに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)52
Φ28イレクターパイプ用 プロテクターパイプ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 プロテクターパイプ矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。
用途Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)325
パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
カクラック3方エルボ(ブラック) 東栄管機カクラック3方エルボ(ブラック)東栄管機
189税込208
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
Φ28イレクター用HUGバンパー 矢崎化工Φ28イレクター用HUGバンパー矢崎化工
759税込835
1個
当日出荷
イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ28)に取り付けることができます。質量(g)60材質エラストマー
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
電動GFカッター専用替刃(A-19803) SUS(エスユーエス)電動GFカッター専用替刃(A-19803)SUS(エスユーエス)
8,789税込9,668
1個
当日出荷
質量(g)300シリーズGF
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)435
イレクター アンチバック金具 矢崎化工イレクター アンチバック金具矢崎化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプに取り付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用材質スチール質量(g)224
パイプフレーム