9ページ目: パイプフレーム


FA現場のお役立ち情報
2,786件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
130税込143
1個
欠品中
材質スチール質量(g)26表面三価クロムメッキ
差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ100ブレーキ付きTMEHジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1シルバー質量(g)20
標準パイプSPS3020 スペーシア標準パイプSPS3020スペーシア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
キャスターサポート45 TMEHジャパンキャスターサポート45TMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
当日出荷
セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
プラコン 矢崎化工プラコン矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(2本)
5日以内出荷
エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35RSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35LSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットGSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)44
手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア手動パイプカッター替刃SKー2Nスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK1N専用替刃です。
用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー30スペーシア
449税込494
1個
当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
ネームプレート TMEHジャパンネームプレートTMEHジャパン
118税込130
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
かんばん表示をするためのパーツです。
プラコンストッパー他 TMEHジャパンプラコンストッパー他TMEHジャパン
97税込107
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
GA-35Sセット品 TMEHジャパンGA-35Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
静電ECOパイプ TMEHジャパン静電ECOパイプTMEHジャパン
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)付属品六角ナット寸法H2(mm)14
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-08
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。材質ステンレス(SUS304)
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット矢崎化工
699税込769
1個
6日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプへ打ち込んで使用します。M8のネジ棒を取付けることが出来ます。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)78
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 フラットサドル 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 フラットサドル矢崎化工
779税込857
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途板の取付・壁面への固定に使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)83
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。クロス部分に使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)115
カクラックソケット 東栄管機カクラックソケット東栄管機
139税込153
1個
4日以内出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック5方エルボ穴 東栄管機カクラック5方エルボ穴東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.06MB) 強度資料(0.67MB)
Φ28イレクターパイプ用 ゴムバンド取付け金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 ゴムバンド取付け金具矢崎化工
289税込318
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)38
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット矢崎化工
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイントNI(HJ-NIシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8 NIには使用できません。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)1000
Φ28イレクターパイプ用 プロテクターパイプ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 プロテクターパイプ矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。
用途Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)325
アルミパイプコネクションジョイントセット TMEHジャパンアルミパイプコネクションジョイントセットTMEHジャパン
505税込556
1セット
3日以内出荷
丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します。
材質アルミニウム質量(g)64
GA-38Sセット品 TMEHジャパンGA-38Sセット品TMEHジャパン
369税込406特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
319税込351
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック
イレクターつっぱりキット 矢崎化工イレクターつっぱりキット矢崎化工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
イレクタープラスチックジョイント ハンガーパイプ用 矢崎化工イレクタープラスチックジョイント ハンガーパイプ用矢崎化工(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム