6ページ目: パイプフレーム


FA現場のお役立ち情報
2,790件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)スペーシア(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
Φ28イレクターパイプ用 引掛け金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 引掛け金具矢崎化工
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
イレクター Φ28インサートナット ニッケル 矢崎化工イレクター Φ28インサートナット ニッケル矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅外径(Φmm)28表面処理ニッケルメッキ
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
239税込263
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)30
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
199税込219
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)29
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)40
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向ADF
439税込483
1個
欠品中
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.055ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向ADF(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用
イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ矢崎化工
7,598税込8,358
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32プラスチックジョイント 通し 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 通し矢崎化工(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック質量(g)36
イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式) 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式)矢崎化工
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
イレクター Φ32プラスチックジョイント ズレ止め・位置決め用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント ズレ止め・位置決め用矢崎化工
56税込62
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
材質プラスチック質量(g)5
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン(3件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール
カギ金具 矢崎化工カギ金具矢崎化工(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。
用途イレクターパイプへ固定用。Φ28イレクターパイプ用。材質
波板取付用フック 矢崎化工波板取付用フック矢崎化工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
材質質量(g)12
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
98税込108特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
プラコンサポート40 TMEHジャパンプラコンサポート40TMEHジャパン
332税込365
1個
当日出荷から10日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
プラコン(60S) TMEHジャパンプラコン(60S)TMEHジャパン
8,030税込8,833
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
100税込110特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業)RKパイプジョイントシステム クランプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミドブラック
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
87税込96
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。枠のつなぎに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)146
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
114税込125
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
189税込208
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)27
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
875税込963
1個
9日以内出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向ADF
229税込252
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向ADF(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.008ブラックタイプ16mmフレーム用
イレクター スライドスリーブ 矢崎化工イレクター スライドスリーブ矢崎化工
489税込538
1個
当日出荷
低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ナット付属)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
AL用インナーキャップ TMEHジャパンAL用インナーキャップTMEHジャパン
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミパイプ TMEHジャパンアルミパイプTMEHジャパン
2,400税込2,640
1本
翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
ゴムキャップ TMEHジャパンゴムキャップTMEHジャパン
132税込145
1個
当日出荷
材質ウレタン質量(g)11
蝶番 矢崎化工蝶番矢崎化工(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)220
アジャスターボルト セット 矢崎化工アジャスターボルト セット矢崎化工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)質量(g)356
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシアメタルジョイント用ボルトSJーB M6X25スペーシア(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DAP アルミパイプNBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上A6063、アルマイト処理
パイプフレーム