絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,482)
- TMEHジャパン(469)
- 矢崎化工(178)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(96)
- ADF(85)
- SUS(エスユーエス)(80)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(9)
- イマオコーポレーション(8)
- ノーブランド(6)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- コマイ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TRUSCO(5)
- Elesa(3)
- ブランドをもっと見る
特価

48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント用丁番
エスコ¥3,870税込¥4,2571個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷から翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
48.6mm 単管パイプ用キャップ
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント ベース/角型
エスコ¥4,570税込¥5,0271個当日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
パイプ用ベース (コーナー用)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥13,100税込¥14,4101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,660税込¥6,2261個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
48.6mm パイプジョイント用扉取手
エスコ¥3,340税込¥3,6741個4日以内出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
































![[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665214-210507-02.jpg)