絞り込み
幅(mm)
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 900(1)
  • 1200(2)
  • 2000(1)
長さ(m)
  • 100
  • 0.3(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 150(2)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.07(1)
  • 4(1)
  • 色ブルー(2)
材質
  • フィルム(1)
  • ポリエチレン(3)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • KBIS(2)
  • エスコ(1)
TRUSCO・KBIS・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
125(2)
250(2)
900(1)
1200(2)
2000(1)
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
9,198税込10,118
1本
当日出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆ストレッチフィルム KBISB-pack 防錆ストレッチフィルムKBIS
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.025長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用) エスコ1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)エスコ
50,900税込55,990
1個
翌日出荷
鉄専用。防錆+緩衝効果有り。大型機械や衝撃に弱い精密部品向け。 優れた緩衝効果により、大型機械や衝撃に弱い精密部品などの防錆に最適です。
エスコ品番EA944WC-120径(Φmm)気泡:10
ゼラスト防錆エアセル TRUSCOゼラスト防錆エアセルTRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。トラスコ品番284-0235形状緩衝シート厚さ(mm)4材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物質量(kg)10使用温度範囲-10~80℃空気粒径(mm)10

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆フィルム