絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(9)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(14)
- 1000~2000未満(71)
- 2000~3000未満(70)
- 3000~4000未満(28)
- 4000~5000未満(22)
- 5000~6000未満(20)
- 6000~7000未満(14)
- 7000~8000未満(12)
- 8000~9000未満(11)
- 9000~10000未満(10)
- 10000以上(10)
有効ピッチ周長さ(inch)
ブランド
エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・ゲイツ・ユニッタ・アジア
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。形状8VRoHS指令(10物質対応)対応
ULTRA e-POWER Vベルト B形
三ツ星ベルト¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ULTRA e-POWER Vベルト A形
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から7日以内出荷・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
結合ベルト 8Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315ベルト形8V(結合)
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)