絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト呼び幅
9・12・15・20・25・30・40・50・60・70・85
材質
ゴム
ブランド
エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: Vベルト(省エネ)

FA現場のお役立ち情報
134件中 121134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • AN47 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN47 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA967AN-47規格AN47有効ピッチ周長さ(mm)1194
  • AN46 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN46 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    8日以内出荷
    エスコ品番EA967AN-46規格AN46有効ピッチ周長さ(mm)1168
  • AN45 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN45 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-45規格AN45有効ピッチ周長さ(mm)1143
  • AN44 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN44 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-44規格AN44有効ピッチ周長さ(mm)1118
  • AN42 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN42 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-42規格AN42有効ピッチ周長さ(mm)1067
  • AN34 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN34 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-34規格AN34有効ピッチ周長さ(mm)864
  • AN30 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN30 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-30規格AN30有効ピッチ周長さ(mm)762
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

    三ツ星ベルト
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,398税込1,538
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
Vベルト(省エネ)