絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(16)
  • 千代田通商(57)
  • 潤工社(18)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • 八興(12)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • 弘進ゴム(8)
  • ニッタ(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • PREVOST(7)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • TRUSCO(4)
  • 日之出化成(4)
  • カクイチ(3)
  • プラス・テク(3)
  • 十川産業(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「M8 12mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタンRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = トランスルーセントブルー材料 = ポリウレタン長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PURRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.0mmカラー = 青材料 = PUR長さ = 20m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVCRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 黄材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVC RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm PUR、PVCRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro エアホースは、溶接スパッタや火花にチューブが接触する可能性がある溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒を運ぶよう特別に製造されています。ホースの内径は 8 mm 、外径は 12 mm です。最大動作圧力は 7.5 バールです。特長と利点.溶接スパッタや火花を防止 . 1 mm の難燃性 PVC で覆われたポリウレタン製の空圧チューブ .インナーチューブは、可塑剤を含まず、 100 % エステルベースのポリウレタン製です .外部チューブは難燃性で自消性があるため、高価な金属編組パイプが不要 . 非常に優れた耐久性 .ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、菌類、型、希釈酸(鉱物及び有機)に対する耐性用途. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 .空圧ライン、化学薬品移送チューブ、定量ポンプ認定.外側チューブの定格: UL94V0 自消性要件に適合
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 26 バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = アルカリ,希酸,真菌,グリス,成形,オイル,石油製品,大半の溶剤への耐性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 30.5RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO USBシリーズRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = R 1/4カラー = 黄チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = USB材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃特殊機能 = 通常の室温での低圧RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースリール 15m RS PRORS PRO ホースリール 15mRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 15mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4インチBSPT出口接続 = 1/4インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
RS PRO ホースリール 10m RS PRORS PRO ホースリール 10mRS PRO
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 10mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 3/8インチBSPT出口接続 = 3/8インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
RS PRO ホースリール 10m RS PRORS PRO ホースリール 10mRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 10mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4インチBSPT出口接続 = 1/4インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 8.5RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO USBシリーズRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = R 1/4カラー = 赤チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = USB材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃特殊機能 = 通常の室温での低圧RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO USBシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO USBシリーズRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = R 1/4カラー = 青チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = USB材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃特殊機能 = 通常の室温での低圧RS Pro 4 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 R 1/4 インチRS Pro のこの自己コイルエアホースは、従来のナイロンチューブよりもリコイルメモリが優れています。通常の室温での低圧用途向けに設計されています。 このコネクタ付き Coil チューブは、ポリウレタン製で、ねじれやつぶれに対する耐性があり、効率と耐用年数が向上しています。このホースは、可動長さが 4 m で、両端に 1/4 インチオススイベル継手が付いています。これにより、使用や取り付けが簡単になり、取り付けられている工具を保護できます。チューブの自己コイル特性により、作業環境を明確に保ち、つまずきの危険を回避することができます。Coil チューブは青で、赤( 700-5649 )又は黄( 700-5651 )のものもあります。 この Coil チューブは、耐油性と耐摩耗性に優れているため、ほとんどの作業環境に最適です。空圧機器やオートメーション装置に最適です。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .ポリウレタン( PUR )製 .色は青です . R 1/4 インチコネクタ .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作長は 4 m です .メーカーシリーズ USBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 2m RS PRORS PRO メタルチューブ 2mRS PRO
18,980税込20,878
1袋(3個)
7日以内出荷
黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
仕様外径 = 12mm内径 = 8mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 2mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン重さ = 0.5kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 393バール
ホース