ホース :「プラグ」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン ブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき 材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 特性耐摩耗/耐久/柔軟性
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)