カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • エアーホース(3)
          • ブレードホース(1)
          • 樹脂ホース(4)
          • サクションホース(5)
          • 給排水用ホース(4)
          • ホース関連商品(9)

ホース :「A65」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • スーパーエアーホース 十川産業
    ブラック
    ブルー

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業

    産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

    本田工業(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    散水・送水・消防用ホースです。
    規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
  • ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

    ループAD-2用カフス

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • 鉄Sカラーリング 築地製作所

    鉄Sカラーリング

    築地製作所(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管・バルブ等の接続金具に使用します。
    用途鉄管等に溶接して使用します。材質鉄
  • 鉄Sカラー付ニップルSN 築地製作所

    鉄Sカラー付ニップルSN

    築地製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R使用流体水
  • Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所

    Sカラー付タケノコ (S1口金)

    築地製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。使用流体水
  • ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
    用途グランドや農作物の散水用に。使用圧力(MPa)1.3その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂金具黄銅製町野式使用流体水特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
  • ルーズフランジ継手(鉄)  5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄) 5K

    築地製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)10K

    築地製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄)10K

    築地製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)5K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)5K

    築地製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め

    弘進ゴム
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
  • しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
    用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体水特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
  • ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

    報商製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    5日以内出荷
    ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
    用途災害時の生活用水送水に。使用圧力(MPa)1.3仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂色ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合金具アルミ製町野式使用流体水特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
  • ホース RS PRO 25m RS PRO

    ホース RS PRO 25m

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 15.75mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 燃料オイル代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 25m RS PRO

    ホース RS PRO 25m

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 燃料オイル代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース RS PRO 25m RS PRO

    ホース RS PRO 25m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 12mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 13バール使用流体/用途 = 燃料オイル代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ形エア継手 PMシリーズ 6mm 1袋 5個入 John Guest

    チーズ形エア継手 PMシリーズ 6mm 1袋 5個入

    John Guest
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    同径ティーアダプタ。この同径ティーアダプタは、プッシュフィット技術になっているため、取り外し時に工具が不要で、プラスチックチューブとソフト金属チューブの両方に適しています。
    仕様●空圧継手の種類:Tチューブ対チューブアダプタ●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン6 mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●コード番号:704-2944アズワン品番65-7850-33
ホース