ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC¥9,898~税込¥10,888~
1巻(20m)ほか
3日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
ARAMEC FUチューブアラム当日出荷から9日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
スーパートムフッ素 easy ホース十川産業当日出荷から翌々日出荷
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC¥12,980~税込¥14,278~
1個(20m)
3日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
フッ素樹脂チューブ TL/TILSMC翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~