絞り込み
最大口開き(mm)
- 104
- 25(61)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(21)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(26)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(100)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(7)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材












![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)