絞り込み
最大口開き(mm)
  • 165
  • 25(61)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(86)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(26)
  • 200(92)
  • 250(65)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(25)
  • 1000(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HIT(ヒット)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
  • 木工用バイス 台下型 TRUSCO

    木工用バイス 台下型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)165口深(mm)50主な用途木工作業クランプ幅(mm)50質量(kg)3.3全長(mm)200高さ(mm)167幅(mm)180
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • 精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)

    スーパーツール
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15
  • 165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    165mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    230,400税込253,440
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
  • L型クランプ(ラチェット型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(ラチェット型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)

    L型クランプ(木柄グリップ)

    HIT(ヒット)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応
バイス/クランプ/ハンドプレス