絞り込み
最大口開き(mm)
  • 88
  • 25(60)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(98)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(86)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(90)
  • 250(64)
  • 300(97)
  • 400(46)
  • 450(20)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(24)
  • 1000(30)
ブランド
  • ジェラルディ(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
  • ベンチクランプマウント エスコ

    ベンチクランプマウント

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525ML-10材質(本体)アルミ合金種類ベンチバイス最大口開き(mm)88口幅(mm)96口深(mm)58
バイス/クランプ/ハンドプレス